曜日別特売

1回転未満ダイヤルゲージ

1回転未満ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)1回転未満ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)1回転未満ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)1回転未満ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)1回転未満ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)1回転未満ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)1回転未満ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)1回転未満ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)

緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。
測定範囲外の指示値は、赤色のデットゾーンで明確に指示します。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[1/2回転](μm)-寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
目量(mm)
測定範囲(mm)
測定力(N)
目盛
長針1回転(mm)
指示誤差[1/10回転](μm)
指示誤差[全測定範囲](μm)
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
裏ぶた仕様
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638399842900A-101台0.0010.081.5以下40-0-400.12320.5耳金付き-
15,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
638399932900A-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.081.5以下40-0-400.12320.5耳金付き一般校正
22,550
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638400092900A-10(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.081.5以下40-0-400.12320.5耳金付き一般校正
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638400182900A-701台0.0010.082以下40-0-400.12320.5耳金付き-
18,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
638400272900A-70(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.082以下40-0-400.12320.5耳金付き一般校正
25,850
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638400362900A-70(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.082以下40-0-400.12320.5耳金付き一般校正
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638400452900A-721台0.0010.082以下40-0-400.12320.5耳金付き-
17,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
638400542900A-72(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.082以下40-0-400.12320.5耳金付き一般校正
24,450
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638400632900A-72(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.082以下40-0-400.12320.5耳金付き一般校正
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638400792900AB-101台0.0010.081.5以下40-0-400.12320.5-
15,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
638400882900AB-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.081.5以下40-0-400.12320.5一般校正
22,550
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638400972900AB-10(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.081.5以下40-0-400.12320.5一般校正
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638401062900AB-701台0.0010.082以下40-0-400.12320.5-
18,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
638401152900AB-70(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.082以下40-0-400.12320.5一般校正
24,350
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638401242900AB-70(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.082以下40-0-400.12320.5一般校正
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638401332900AB-721台0.0010.082以下40-0-400.12320.5-
17,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
638401492900AB-72(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.082以下40-0-400.12320.5一般校正
24,450
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638401582900AB-72(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.082以下40-0-400.12320.5一般校正
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638401672901A-101台0.0010.161.5以下80-0-800.22420.5耳金付き-
15,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
638401762901A-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.161.5以下80-0-800.22420.5耳金付き一般校正
22,950
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638401852901A-10(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.161.5以下80-0-800.22420.5耳金付き一般校正
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638401942901AB-101台0.0010.161.5以下80-0-800.22420.5-
15,600
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
638402032901AB-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.161.5以下80-0-800.22420.5一般校正
22,950
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638402192901AB-10(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.0010.161.5以下80-0-800.22420.5一般校正
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638402282928A1台0.141.4以下2-0-2520402020耳金付き-
14,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
638402372928A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.141.4以下2-0-2520402020耳金付き一般校正
21,450
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638402462928A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.141.4以下2-0-2520402020耳金付き一般校正
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638402552928AB1台0.141.4以下2-0-2520402020-
14,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
638402642928AB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.141.4以下2-0-2520402020一般校正
21,450
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638402732928AB(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.141.4以下2-0-2520402020一般校正
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638402892929A1台0.010.81.4以下40-0-4015833耳金付き-
8,710
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
638402982929A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010.81.4以下40-0-4015833耳金付き一般校正
16,060
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638403072929A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010.81.4以下40-0-4015833耳金付き一般校正
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638403162929A-601台0.010.82以下40-0-4015833耳金付き-
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
638403252929A-60(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010.82以下40-0-4015833耳金付き一般校正
20,350
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638403342929A-60(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010.82以下40-0-4015833耳金付き一般校正
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638403432929A-621台0.010.82以下40-0-4015833耳金付き-
11,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
638403592929A-62(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010.82以下40-0-4015833耳金付き一般校正
18,650
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638403682929A-62(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010.82以下40-0-4015833耳金付き一般校正
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638403772929AB1台0.010.81.4以下40-0-4015833-
8,710
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
638403862929AB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010.81.4以下40-0-4015833一般校正
16,060
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638403952929AB(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010.81.4以下40-0-4015833一般校正
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638404042929AB-601台0.010.82以下40-0-4015833-
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
638404132929AB-60(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010.82以下40-0-4015833一般校正
21,850
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638404292929AB-60(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010.82以下40-0-4015833一般校正
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638404382929AB-621台0.010.82以下40-0-4015833-
11,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
638404472929AB-62(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010.82以下40-0-4015833一般校正
18,650
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638404562929AB-62(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010.82以下40-0-4015833一般校正
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638404652959A1台0.011.61.4以下80-0-80251033耳金付き-
12,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
638404742959A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.011.61.4以下80-0-80251033耳金付き一般校正
19,550
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
離島数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする