ダイヤルゲージ

ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)

緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。
多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
軽量タイプです。
目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定力(N)1.4以下指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[1/2回転](μm)-仕様バランス目盛/ショックプルーフ/防塵・防滴/1回転未満寸法H(mm)55シリーズ2寸法A(mm)43.2寸法F(mm)21本体質量(g)70寸法D(mm)16.5寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全13種類を絞り込む
測定範囲(mm)
目盛
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
目量(mm)
測定範囲(mm)
目盛
長針1回転(mm)
指示誤差[1/10回転](μm)
指示誤差[全測定範囲](μm)
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638405262971AB1台0.010.525-0-250.75833-
9,560
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
638405352971AB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010.525-0-250.75833一般校正
16,910
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638405442971AB(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.010.525-0-250.75833一般校正
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638405532972AB1台0.01150-0-501.45833-
8,470
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
638405692972AB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.01150-0-501.45833一般校正
15,820
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638405782972AB(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.01150-0-501.45833一般校正
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638405872973AB1台0.021.680-0-80281665-
9,800
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
638405962973AB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.021.680-0-80281665一般校正
17,150
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638406052973AB(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.021.680-0-80281665一般校正
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508257592971AB(英語版一般校正証明書付)1セット0.010.525-0-250.75833英文校正証明書付
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508258042972AB(英語版一般校正証明書付)1セット0.01150-0-501.45833英文校正証明書付
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508258202973AB(英語版一般校正証明書付)1セット0.021.680-0-80281665英文校正証明書付
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
314002882971AB(JCSS校正証明書付)1セット0.010.525-0-250.7-83--
17,910
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
離島数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする