標準ダイヤルゲージ(指針調整式)

標準ダイヤルゲージ(指針調整式) - Mitutoyo(ミツトヨ)標準ダイヤルゲージ(指針調整式) - Mitutoyo(ミツトヨ)

頭部ツマミを回すことにより、スピンドルの上下動とは無関係に指針位置が調整できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

目量(mm)0.01測定範囲(mm)10測定力(N)1.4以下目盛0-100長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)15戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3仕様連続目盛/宝石入/中2針/指針調整式寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.4寸法F(mm)16.9寸法D(mm)17.7寸法E(mm)20寸法B(mm)64.9寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6寸法G(mm)19.5適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全10種類を絞り込む
裏ぶた仕様
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
裏ぶた仕様
校正証明書
付属品
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638406482048A-101台耳金付き--144
13,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
638406572048A-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台耳金付き一般校正ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付144
20,450
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638406662048A-10(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台耳金付き一般校正校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付144
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638406842048AB-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台一般校正ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付135
20,450
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638406932048AB-10(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台一般校正校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付135
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
752002392048A-10(JCSS校正証明書付)1セット耳金付きJCSS校正証明書JCSS校正証明書付144
21,450
20,980
23,078(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
752004672048AB-10(JCSS校正証明書付)1セットJCSS校正証明書JCSS校正証明書付135
21,450
20,980
23,078(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508258562048A-10(英語版一般校正証明書付)1セット耳金付き英文校正証明書付英語版校正証明書付144
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508258742048AB-10(英語版一般校正証明書付)1セット英文校正証明書付英語版校正証明書付135
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638406752048AB-101台--135
13,100
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする