上わく付き踏台

上わく付き踏台 - ピカコーポレイション

広い天板の上わく付き踏み台です。
トレーが付いてる事で、電球や工具等を置いて使用ができます。
天板・踏ざん共に滑り止め付き。
天板はオートロック構造で組み立てスムーズ。
薄さ約12cmに折りたたみ可能でコンパクトに収納できます。

用途
電球や蛍光灯の交換に、エアコンや照明器具のお手入れに
質量(kg)
5.2
奥行(mm)
踏ざん:80
段数
4
天場寸法(mm)
正面幅340×奥行き337
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
保管収納:1740×545×115
踏台の高さ(mm)
1140
最大使用質量(kg)
100
高さ(m)
上わく:0.46
内容量
1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63841619AS-4T
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63841619AS-4T62810853AS-4TAS-4T 上わく付き踏台 ピカコーポレイション 62810853上わく付き踏台ピカコーポレイション1台
¥18,980
税込¥20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする