曜日別特売

ダンデイ Xシリーズ タイプXL (折りたたみ式・セット品)

ダンデイ Xシリーズ タイプXL (折りたたみ式・セット品) - 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (折りたたみ式・セット品) - 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (折りたたみ式・セット品) - 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (折りたたみ式・セット品) - 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (折りたたみ式・セット品) - 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (折りたたみ式・セット品) - 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (折りたたみ式・セット品) - 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (折りたたみ式・セット品) - 花岡車輌

荷物をしっかり固定する台車。
ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。
「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。
台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。
折りたたんだ状態で自立させることも可能。
車輪を外せばさらに省スペースに。
複数台を積み上げる「段積み」も可能。
ユニバーサルデザインハンドル。
ホールディングシステム付き(台車専用ゴム紐1本付き)。

用途
複数ある段ボールなどの配達に
オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに
ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に
各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに
枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に
複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに
仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB)種別折畳み片袖車輪径(Φmm)100材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ折りたたみ式ブレーキ有無なしキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)465最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)915キャスター金具スチール特性サイレント、段積可、ゴム紐付、折りたたんだ状態で自立可能荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策サイレント仕様材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63841673UXL-LSC-HS740×4651759.8
22,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥6,100/税込¥6,710
離島数量1につき¥6,100/税込¥6,710
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする