フルハーネス型墜落制止用器具 ボルト 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用

フルハーネス型墜落制止用器具 ボルト 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ボルト 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ボルト 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ボルト 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ボルト 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ボルト 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 - PETZL

フォールアレスト(墜落制止)およびワークポジショニング(U字つり)兼用フルハーネス『ボルト』は、簡単に解除可能なファスト LT プラスバックルを採用しているため、レッグループに足を通すことなく容易に装着可能です。
幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れています。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。
繊維製背部アタッチメントポイントはリトラクタ式墜落阻止器具と連結するためにデザインされています。
フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができ、このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。

ショックアブソーバの種類無し腿バックルワンタッチ胴ベルト背タイプY型脚部構造平行型材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム、スチール規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、CE EN 358、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)150ランヤード無し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63856364C072CA001500
46,900
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63856373C072CA011501
46,900
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63856389C072CA021502
46,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする