フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト 国際バージョン

フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト 国際バージョン - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト 国際バージョン - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト 国際バージョン - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト 国際バージョン - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト 国際バージョン - PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト 国際バージョン - PETZL

人間工学に基づいてデザインされた軽量で素早く装着可能なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。
ショルダーストラップにはフォームパッドが付いており、またレッグループの「ファストLTプラス」オートマチックバックルは簡単に解除可能なため、足を通さずに素早く装着できます。
ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。
繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。
フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
フォールインジケータがあります。墜落を止めると、フルハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。

規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63856443C073DA011
26,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63856459C073DA022
26,700
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PETZL】墜落制止用器具フルハーネス『ニュートン シリーズ』
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする