曜日別特売

データレコーダー オムニライトⅡ RM1100 スターターセット

データレコーダー オムニライトⅡ RM1100 スターターセット - A&Dデータレコーダー オムニライトⅡ RM1100 スターターセット - A&Dデータレコーダー オムニライトⅡ RM1100 スターターセット - A&Dデータレコーダー オムニライトⅡ RM1100 スターターセット - A&Dデータレコーダー オムニライトⅡ RM1100 スターターセット - A&Dデータレコーダー オムニライトⅡ RM1100 スターターセット - A&Dデータレコーダー オムニライトⅡ RM1100 スターターセット - A&D

本体のオムニライトⅡ RM1102とSDカード(8G)・絶縁BNCケーブル4本がSETの製品
耐環境性能の向上を図ったポータブル型データアクイジション装置
タッチパネルにより、簡単設定が可能
7言語対応(英語・ドイツ語・ポルトガル語・スペイン語・イタリア語・韓国語・日本ご)
衝突や落下に強いコンパクトな耐Gボディ
用途に応じた測定モードの選択が可能。(1)メモリモード≪内蔵メモリ(2,000,000ataa/ch)にMAX1μs(1MS/s)でデータを収録するモード:測定したデータはSDカードへの保存可能≫(2)ファイリングモード≪SDカードに長時間のデータ収録を行うモード:1ch使用時MAX1μs(1MA/s)、8ch使用時Max10μs(100kS/s)≫で高速収録可能
最大8chの電圧・温度と8点のロジック信号入力が可能
多チャンネル電圧ロガーとして便利
本体が約1.5kgの軽量でバッテリ(オプション)による長時間連続駆動で、可搬に優れたポータブル性

用途機械の保守保全、品質検査、研究・開発等の用途使用温度範囲(℃)-20~60消費電力(W)約11入力電圧・温度:8ch、ロジック: 8ch記録媒体内部メモリ(2,000,000data/ch) 外部媒体(SDカード工業用途向け:設定+データ用)測定モードメモリモード・ファイリングモード・リアルタイムモード耐衝撃性衝突や落下に強い使用環境湿度(%)35~80rh以下サンプリング速度1ch時:1μs(1MS/s)~1s 2ch時:2μs(500kS/s)~1s 4ch時:5μs(200kS/s)~1s 8ch時:10μs(100kS/s)~1s内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63854298AVRM1102-SET267×152×84(突起部含まず)160026784152
406,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする