曜日別特売

電気ディスクグラインダ

電気ディスクグラインダ - 高速電機(富士製砥)

ストップカーボン採用(一定量まで摩耗すると自動停止)( 摩耗してカーボンブラシを使い続けることで、モータ故障を引き起こす場合がある為の対応。)
耐震型電源コード(撚れ難く、絡みにくい)
最大出力960W
握りやすい形状(握り箇所の寸法54×56)
カーボンブラシ寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)

用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・溶接面の仕上げ作業・非鉄金属の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研削作業付属品砥石・スパナ(砥石脱着用)消費電力(W)740砥石寸法(mm)100×6(4)×15内容量1台
関連資料:(0.6MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63855515HDC-100100(50Hz/60Hz)7.6120001.6(電源コードを除く)
21,500
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする