HELLA
ウォッシャーフルードポンプ、フロントガラスウォッシャー
HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。
主な適合純正品番
1J6 955 651 ・A 210 869 10 21 ・8 377 987
形状
プラグハウジング:角型、円形
タイプ
デュアルポンプ
電圧(V)
12
適合車種
MINI MINI クーペ (R58) John Cooper Works
運転モード
電気式
適合メーカー
AUDI、BMW、MERCEDES-BENZ、MINI、VW
内容量
1個
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)をお知らせ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63855646
8TW 006 847-021
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください