HELLA
センサー、カムシャフト位置
HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。
主な適合純正品番
7 539 165 ・12 14 7 539 165 ・12 14 1 438 081
タイプ
ケーブル付き、シールなし
電圧(V)
12
取付場所
入口側
ケーブル長(mm)
405
適合車種
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i
適合メーカー
BMW
内容量
1個
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)をお知らせ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63855673
6PU 009 121-641
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください