HELLA
センサー、クーラント温度 - センサー、クーラント温度
HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。
電圧(V)
12
内容量
1個
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)をお知らせ下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な適合純正品番
適合メーカー
適合車種
タイプ
色
スレッドサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63855689
6PT 009 309-221
7 535 068 ・96 566 364 ・1338.F8
CITROEN、MINI、PEUGEOT、BMW
MINI MINI カブリオレ (R57) Cooper S
挿し込みタイプ、ロックリング付き、シール付き
緑
-
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63855698
6PT 009 309-461
9125463・ 9 125 463
VOLVO
VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD
ケーブル付き
-
M12×1.5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください