ピンプル 598 ECO

ピンプル 598 ECO - ソーラーピンプル 598 ECO - ソーラー

特化則対応。エアゾールタイプの高防錆チッピングコート剤。ゴム弾性を有し、耐チッピング性に優れます。アンダーコートとしても使用可。付属ボタンの付け替えにより、凹凸パターンを変えることができます。環境対応チッピングコート。特価則対応。防錆力×耐チッピング。塩水噴霧試験1000時間クリア。防音/防振/防水。

用途
フェンダー、ドア下部、サイドステップ、ロッカーパネル等のボディ外板株の保護
走行中の飛び石等による傷や腐食防止
塩に強い錆プロテクト597-10Bの補修
使用方法【1】塗装面の油、汚れを洗浄除去し乾燥してください。【2】使用する前に缶をよく振ってください。【3】ボタンを選択します。(赤色ボタン:小タイプの凹凸模様☆白色ボタン:大タイプの凹凸模様)。【4】マスキングを行ない、30~40cm離して均一に2~3回重ね塗りしてください。【5】冬期(10℃以下)塗布性が悪い場合はぬるま湯等で温めてご使用ください。【6】使用後はボタンの詰まりを防ぐため缶を逆さにして1~2秒空吹きしてください。適合材SPCC 亜鉛メッキ、SUS等臭気溶剤臭指触乾燥時間(分)約30(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶
注意
※高圧洗浄機などを使用して、汚れ(凍結防止剤や油分など)を除去してください。洗浄後の水分は完全に乾燥させてください。
※使用の前に缶ごとよく振って撹拌してください。
※低温時(10℃以下)塗布が悪い場合、ぬるま湯などで温めてから使用してください。
※使用後はボタンの詰まりを防ぐため、缶を逆さにして1~2秒空吹きしてください。
※基材(アルミ素材など)の種類、上塗り塗料の種類によっては、付着性が劣る場合があります。事前に確認してください。
※ 旧塗膜に本品を使用の場合、縮れなどが生じる可能性があります。
※塗装環境などによっては、付着性が劣る場合があります。
※本品は有機溶剤を含みます。換気、火気に気を付けてくさい。詳細な安全情報はSDSをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
指触乾燥時間(分)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63856958-ブラック約30(20℃)SPCC 亜鉛メッキ、SUS等
1,700
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
63856967-ライトグレー約30(20℃)SPCC 亜鉛メッキ、SUS等
1,700
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする