曜日別特売

ペット用畳・ラグの上でもズレないシート

ペット用畳・ラグの上でもズレないシート - サンコー(三甲)

ペット用のマットやベッド、ラグの下に敷くことで、ズレを防ぎます。
粘着剤を使用していないので、生地を傷める心配がありません。
ハサミで手軽にカットできます。

材質生地部分:ポリエステル100%、すべり止め部分:ポリウレタンコーティンググレー質量(g)(1枚あたり)3.3×3枚幅(cm)15長さ(cm)10テープ厚さ(mm)0.38寸法(cm)15×10(厚み0.38mm)主な用途滑り止め用使用場所屋内用内容量1袋(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63869226AF-65
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする