サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 安全保護テープ
サンコー(三甲)の すべり止めテープ
ペット用畳・ラグの上でもズレないシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚)
注文コード
63869226
品番
AF-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ペット用のマットやベッド、ラグの下に敷くことで、ズレを防ぎます。
粘着剤を使用していないので、生地を傷める心配がありません。
ハサミで手軽にカットできます。
材質
生地部分:ポリエステル100%、すべり止め部分:ポリウレタンコーティング
色
グレー
質量(g)
(1枚あたり)3.3×3枚
幅(cm)
15
長さ(cm)
10
テープ厚さ(mm)
0.38
寸法(cm)
15×10(厚み0.38mm)
主な用途
滑り止め用
使用場所
屋内用