曜日別特売

キーハンガー&キーホルダーセット

キーハンガー&キーホルダーセット - ガードロックキーハンガー&キーホルダーセット - ガードロックキーハンガー&キーホルダーセット - ガードロックキーハンガー&キーホルダーセット - ガードロック

帰宅したらキーホルダーごとキーハンガーに保管できる!
キーをサッと取り出せるキーハンガー
鍵を無くす心配なし!
キーハンガーにはネームシール2枚付き。
軽量アルミ製のキーホルダー。
共通キーリングはキーハンガー・キーホルダーにワンタッチで付け外しOK!
強力両面テープマグネット付きで取り付け簡単!

用途キーホルダー材質/仕上キーハンガー:アルミ製(アルマイト仕上げ)、キーホルダー:アルミ製(アルマイト仕上げ)、キーリング:鉄・真鍮の複合品(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネット:ゴム製ブラック内容量1個(1セット)
注意
※家具への固定には傷付防止部にゴムマグネットを使用しております。ゴムマグネットは経年変化により接触箇所にゴム跡が残る可能性がありますので予めご承知、ご了承くださいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63858315No.400BK
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガードロック 機能動画 キーハンガー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする