曜日別特売

12桁軽減税率対応電卓

12桁軽減税率対応電卓 - シャープ12桁軽減税率対応電卓 - シャープ12桁軽減税率対応電卓 - シャープ12桁軽減税率対応電卓 - シャープ12桁軽減税率対応電卓 - シャープ12桁軽減税率対応電卓 - シャープ

3種類の税込キー『8%』『10%』『任意税率』
液晶画面へ税率表示
見やすい表示角度に調整可能なチルト表示
抗菌仕様(上キャビ、下キャビ、キー)
”日数/時間” 計算機能搭載
大型ゴム足

仕様【小数桁指定】F320A端数処理:5/4、↓ホワイト電源ツインパワー(太陽電池& CR2032 × 1)エコマーク認定認定機能計算:四則演算、 →(右シフト)、 √、 +/-、 %、 00キー表示桁数液晶12桁(3桁区切り、演算状態表示)特性抗菌エコマーク認定番号06 135 007内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
メモリー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63858498EL-SA92-Xセミデスクトップタイプ132×195×26.52 (4キーメモリー、 GT)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
63858507EL-NA92-Xナイスサイズタイプ112×187×262 (3キーメモリー、 GT)
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする