大川被服
Kansai uniform 空調風神服ベスト 01005
材質
制電綿混・交織トロピカル
混率(%)
ポリエステル74、綿25、複合繊維1
機能
脇下消臭テープ、保冷剤入れメッシュポケット、背中右肩部分反射テープ、ファン取付部分、反射テープロゴ入り、左内側ボックスポケット、ストレッチ袖口
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63977035
01005
1
ネイビー
S
62
42
42
108
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977044
01005
2
ネイビー
M
64
44
44
112
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977053
01005
2
ネイビー
L
66
46
46
116
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977069
01005
2
ネイビー
LL
68
48
48
120
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977087
01005
2
ネイビー
4L
70
52
52
136
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977096
01005
2
ネイビー
5L
70
54
54
144
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977105
01005
3
グレー
S
62
42
42
108
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977114
01005
3
グレー
M
64
44
44
112
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977123
01005
3
グレー
L
66
46
46
116
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977139
01005
3
グレー
LL
68
48
48
120
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977148
01005
3
グレー
EL
70
50
50
128
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977157
01005
3
グレー
4L
70
52
52
136
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977166
01005
3
グレー
5L
70
54
54
144
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977175
01005
4
ブルー
S
62
42
42
108
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977184
01005
4
ブルー
M
64
44
44
112
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977193
01005
4
ブルー
L
66
46
46
116
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977209
01005
4
ブルー
LL
68
48
48
120
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977218
01005
4
ブルー
EL
70
50
50
128
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977227
01005
4
ブルー
4L
70
52
52
136
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977236
01005
4
ブルー
5L
70
54
54
144
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977245
01005
5
カーキ
S
62
42
42
108
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977254
01005
5
カーキ
M
64
44
44
112
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977263
01005
5
カーキ
L
66
46
46
116
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977279
01005
5
カーキ
LL
68
48
48
120
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977288
01005
5
カーキ
EL
70
50
50
128
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977315
01005
6
チャコール
S
62
42
42
108
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977324
01005
6
チャコール
M
64
44
44
112
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977333
01005
6
チャコール
L
66
46
46
116
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977349
01005
6
チャコール
LL
68
48
48
120
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977358
01005
6
チャコール
EL
70
50
50
128
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977078
01005
2
ネイビー
EL
70
50
50
128
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
63977297
01005
5
カーキ
4L
70
52
52
136
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
63977306
01005
5
カーキ
5L
70
54
54
144
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
63977367
01005
6
チャコール
4L
70
52
52
136
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
63977376
01005
6
チャコール
5L
70
54
54
144
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください