大川被服
Kansai uniform 空調風神服半袖ブルゾン 01008
材質
タフタUVカット
混率(%)
ポリエステル100
機能
脇下消臭テープ、保冷剤入れメッシュポケット、ファン取付部分、反射テープロゴ入り、左袖ペン差し
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63977568
01008
1
ネイビー
M
64
50
24
116
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977577
01008
1
ネイビー
L
66
52
25
120
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977586
01008
1
ネイビー
LL
68
54
25
124
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977595
01008
1
ネイビー
EL
70
56
27
132
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977604
01008
1
ネイビー
4L
70
58
27
140
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977613
01008
1
ネイビー
5L
70
60
28
148
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977629
01008
2
グレー
M
64
50
24
116
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977638
01008
2
グレー
L
66
52
25
120
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977647
01008
2
グレー
LL
68
54
25
124
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977656
01008
2
グレー
EL
70
56
27
132
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977665
01008
2
グレー
4L
70
58
27
140
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977674
01008
2
グレー
5L
70
60
28
148
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977683
01008
3
ホワイト
M
64
50
24
116
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977699
01008
3
ホワイト
L
66
52
25
120
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977708
01008
3
ホワイト
LL
68
54
25
124
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977717
01008
3
ホワイト
EL
70
56
27
132
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977726
01008
3
ホワイト
4L
70
58
27
140
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977735
01008
3
ホワイト
5L
70
60
28
148
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください