ファストキュア リフィール

ファストキュア リフィール - EIGERTOOL(アイガーツール)
(1件のレビュー)

ファストキュアのリフィール(詰め替え)です
UV光により短時間で硬化する特殊な液状プラスティックです
各種修理や補修・クラフトなど多彩な用途に対応します
接合部に液を塗布し、付属のUVライトを約5秒間照射することで、硬化し接合できます
硬化後は磨き、塗装、穴を開けるなどの加工ができます

用途各種修理や補修・クラフト寸法(mm)11×90×11硬度70~80D引火点(℃)149危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63869463910-GS
780
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63869463
2022-03-13
用途: プラスチック製品他の補修
その他業種

他の商品を使用していましたが、硬化後の高度がいまいちな感じでこちらの商品のリフィールのみを試しに購入、こちらは硬化後の硬度が非常に高く良い感じです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする