アイガープロ用UV硬化剤セット

アイガープロ用UV硬化剤セット - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガープロ用UV硬化剤セット - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガープロ用UV硬化剤セット - EIGERTOOL(アイガーツール)

硬化剤とUVライトのセットです
クラフトからホビーまで様々な修復に!
デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます
アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです
市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません
接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます
大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません

仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等寸法(mm)硬化剤:Φ40×H140、UVライト:Φ19×L140質量(g)UVライト:約60(電池含む)硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)波長(nm)375使用電池単4乾電池×2個(別売り)硬化剤(g)65使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63869594ER-200
5,980
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする