曜日別特売

カシオ 軽減税率電卓

カシオ 軽減税率電卓 - カシオ計算機カシオ 軽減税率電卓 - カシオ計算機カシオ 軽減税率電卓 - カシオ計算機

「W税率」と「税計算合計」機能を搭載した軽減税率対応モデル。10%と8%が混在する税計算に対応します。
優れた操作性と視認性のジャストタイプ。
税計算合計機能(軽減税率対応:特許第6635132号)
W税率機能(2つの税率計算 軽減税率対応)
傾斜表示

桁数12サイズジャストタイプメモリーメモリー数 2:総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)機能キーの:早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)、計算:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算寸法(mm)181.5×108×23.4質量(g)160電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフエコマーク認定認定表示形式小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)使用電池CR2032 × 1材質(キー)プラスチック、凹凸キー液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命(年)約7(1日1時間使用時)エコマーク認定番号06 135 002内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
桁数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63870845JF-200RC-N12
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする