曜日別特売

ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズ

ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズ - テイエルブイ(TLV)

バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。
バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。
フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。
あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。
トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。
J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。
J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。

用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全36種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
接続方式
36種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
接続方式
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63882569J3S-X-RV-2-Rc-15-CF8151/2~0.2ねじ込み2(オリフィスNo.)
56,200
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882578J3S-X-RV-5-Rc-15-CF8151/2~0.5ねじ込み5(オリフィスNo.)
56,200
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882587J3S-X-RV-10-Rc-15-CF8151/2~1.0ねじ込み10(オリフィスNo.)
56,200
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882596J3S-X-RV-21-Rc-15-CF8151/2~2.1ねじ込み21(オリフィスNo.)
56,200
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882605J3S-X-RV-2-Rc-20-CF8203/4~0.2ねじ込み2(オリフィスNo.)
57,100
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882614J3S-X-RV-5-Rc-20-CF8203/4~0.5ねじ込み5(オリフィスNo.)
57,100
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882623J3S-X-RV-10-Rc-20-CF8203/4~1.0ねじ込み10(オリフィスNo.)
57,100
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882639J3S-X-RV-21-Rc-20-CF8203/4~2.1ねじ込み21(オリフィスNo.)
57,100
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882648J3S-X-RV-2-Rc-25-CF8251~0.2ねじ込み2(オリフィスNo.)
57,700
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882657J3S-X-RV-5-Rc-25-CF8251~0.5ねじ込み5(オリフィスNo.)
57,700
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882666J3S-X-RV-10-Rc-25-CF8251~1.0ねじ込み10(オリフィスNo.)
57,700
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882675J3S-X-RV-21-Rc-25-CF8251~2.1ねじ込み21(オリフィスNo.)
57,700
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882684J3S-X-RV-2-JIS10KFF-15-CF8151/2~0.2フランジ2(オリフィスNo.)
64,600
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882693J3S-X-RV-5-JIS10KFF-15-CF8151/2~0.5フランジ5(オリフィスNo.)
64,600
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882709J3S-X-RV-10-JIS10KFF-15-CF8151/2~1.0フランジ10(オリフィスNo.)
64,600
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882718J3S-X-RV-21-JIS10KFF-15-CF8151/2~2.1フランジ21(オリフィスNo.)
64,600
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882727J3S-X-RV-2-JIS10KFF-20-CF8203/4~0.2フランジ2(オリフィスNo.)
67,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882736J3S-X-RV-5-JIS10KFF-20-CF8203/4~0.5フランジ5(オリフィスNo.)
67,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882745J3S-X-RV-10-JIS10KFF-20-CF8203/4~1.0フランジ10(オリフィスNo.)
67,500
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63882754J3S-X-RV-21-JIS10KFF-20-CF8203/4~2.1フランジ21(オリフィスNo.)
67,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882763J3S-X-RV-2-JIS10KFF-25-CF8251~0.2フランジ2(オリフィスNo.)
72,400
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882779J3S-X-RV-5-JIS10KFF-25-CF8251~0.5フランジ5(オリフィスNo.)
72,400
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882788J3S-X-RV-10-JIS10KFF-25-CF8251~1.0フランジ10(オリフィスNo.)
72,400
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882797J3S-X-RV-21-JIS10KFF-25-CF8251~2.1フランジ21(オリフィスNo.)
72,400
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882806J3S-X-RV-2-JIS20KRF-15-CF8151/2~0.2フランジ2(オリフィスNo.)
64,600
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882815J3S-X-RV-5-JIS20KRF-15-CF8151/2~0.5フランジ5(オリフィスNo.)
64,600
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882824J3S-X-RV-10-JIS20KRF-15-CF8151/2~1.0フランジ10(オリフィスNo.)
64,600
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882833J3S-X-RV-21-JIS20KRF-15-CF8151/2~2.1フランジ21(オリフィスNo.)
64,600
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882849J3S-X-RV-2-JIS20KRF-20-CF8203/4~0.2フランジ2(オリフィスNo.)
67,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882858J3S-X-RV-5-JIS20KRF-20-CF8203/4~0.5フランジ5(オリフィスNo.)
67,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882867J3S-X-RV-10-JIS20KRF-20-CF8203/4~1.0フランジ10(オリフィスNo.)
67,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882876J3S-X-RV-21-JIS20KRF-20-CF8203/4~2.1フランジ21(オリフィスNo.)
67,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882885J3S-X-RV-2-JIS20KRF-25-CF8251~0.2フランジ2(オリフィスNo.)
72,400
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882894J3S-X-RV-5-JIS20KRF-25-CF8251~0.5フランジ5(オリフィスNo.)
72,400
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882903J3S-X-RV-10-JIS20KRF-25-CF8251~1.0フランジ10(オリフィスNo.)
72,400
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
63882919J3S-X-RV-21-JIS20KRF-25-CF8251~2.1フランジ21(オリフィスNo.)
72,400
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする