高強度6x37 かがやき

高強度6x37 かがやき - 大綱高強度6x37 かがやき - 大綱高強度6x37 かがやき - 大綱高強度6x37 かがやき - 大綱高強度6x37 かがやき - 大綱高強度6x37 かがやき - 大綱高強度6x37 かがやき - 大綱

6×37の特別設計で、IWRC6×Fi(29)を上回る強度を持ちながら柔軟性も確保。
鋼心ワイヤロープと比較して約20%軽量化できる高強度ワイヤロープ。
テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。
使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。

用途一般玉掛け作業、重量物吊り等内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
長さ(m)
質量(kg)
アイ部幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63883208KG-16103.0811.8140
6,090
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883217KG-16153.081.52.2140
7,390
7,388
8,127(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883226KG-16203.0822.7140
8,790
8,788
9,667(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883235KG-16303.0833.6140
9,990
9,988
10,987(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883244KG-16403.0844.5140
11,900
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883253KG-16503.0855.4140
12,900
12,880
14,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883269KG-16603.0866.3140
14,900
14,880
16,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883278KG-18103.912.4160
7,990
7,988
8,787(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883287KG-18153.91.53160
8,490
8,488
9,337(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883296KG-18203.923.5160
9,990
9,988
10,987(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883305KG-18303.934.7160
11,900
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883314KG-18403.945.8160
14,900
14,880
16,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883323KG-18503.957160
17,900
17,880
19,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883339KG-18603.968.2160
19,900
19,880
21,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
63883138KG-13102.0111.1120
オープン
取扱い終了
返品不可
63883147KG-13152.011.51.4120
オープン
取扱い終了
返品不可
63883156KG-13202.0121.7120
オープン
取扱い終了
返品不可
63883165KG-13302.0132.3120
オープン
取扱い終了
返品不可
63883174KG-13402.0142.9120
オープン
取扱い終了
返品不可
63883183KG-13502.0153.5120
オープン
取扱い終了
返品不可
63883199KG-13602.0164.1120
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする