KG-1610 高強度6x37 かがやき 大綱 63883208

KG-1610 高強度6x37 かがやき 大綱 63883208
KG-1610 高強度6x37 かがやき 大綱 63883208
KG-1610 高強度6x37 かがやき 大綱 63883208
KG-1610 高強度6x37 かがやき 大綱 63883208
KG-1610 高強度6x37 かがやき 大綱 63883208
KG-1610 高強度6x37 かがやき 大綱 63883208
KG-1610 高強度6x37 かがやき 大綱 63883208

高強度6x37 かがやき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ロープ径(Φmm)16
長さ(m)1
使用荷重(t)3.08
内容量1本注文コード63883208品番KG-1610
参考基準価格(税別)¥6,090販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

6×37の特別設計で、IWRC6×Fi(29)を上回る強度を持ちながら柔軟性も確保。
鋼心ワイヤロープと比較して約20%軽量化できる高強度ワイヤロープ。
テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。
使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。

用途
一般玉掛け作業、重量物吊り等
使用荷重(t)
3.08
長さ(m)
1
質量(kg)
1.8
アイ部幅(mm)
140
ロープ径(Φmm)
16
アイの長さ(mm)
280

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする