コノエ
MIC プレス蝶ボルト (鉄/ユニクロ)
頭部が蝶形になっているプレス加工で作られた蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63899615
M036-0508
1パック(20個)
8
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899624
M036-0510
1パック(20個)
10
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899633
M036-0512
1パック(20個)
12
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899649
M036-0515
1パック(25個)
15
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899658
M036-0520
1パック(24個)
20
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63899667
M036-0525
1パック(23個)
25
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899676
M036-0530
1パック(22個)
30
0.8
5
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899685
M036-0610
1パック(16個)
10
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899694
M036-0612
1パック(16個)
12
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899703
M036-0615
1パック(18個)
15
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899719
M036-0620
1パック(17個)
20
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899728
M036-0625
1パック(17個)
25
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899737
M036-0630
1パック(16個)
30
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899746
M036-0635
1パック(15個)
35
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899755
M036-0640
1パック(15個)
40
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899764
M036-0645
1パック(15個)
45
1
6
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899773
M036-0812
1パック(10個)
12
1.25
8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899789
M036-0815
1パック(9個)
15
1.25
8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899798
M036-0820
1パック(10個)
20
1.25
8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899807
M036-0825
1パック(9個)
25
1.25
8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899816
M036-0830
1パック(9個)
30
1.25
8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899825
M036-0835
1パック(9個)
35
1.25
8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63899834
M036-0840
1パック(8個)
40
1.25
8
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください