コノエ
MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール/ユニクロ)
上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質
SCM435
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63909099
M076-0305
1パック(65個)
5
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909108
M076-0306
1パック(80個)
6
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909117
M076-0308
1パック(80個)
8
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909126
M076-0310
1パック(80個)
10
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909135
M076-0312
1パック(80個)
12
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909144
M076-0315
1パック(80個)
15
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909153
M076-0316
1パック(80個)
16
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909169
M076-0320
1パック(75個)
20
0.5
3
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909178
M076-0405
1パック(80個)
5
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909187
M076-0406
1パック(80個)
6
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909196
M076-0408
1パック(80個)
8
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909205
M076-0410
1パック(80個)
10
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909214
M076-0412
1パック(80個)
12
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909223
M076-0415
1パック(75個)
15
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909239
M076-0416
1パック(75個)
16
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909248
M076-0420
1パック(65個)
20
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909257
M076-0425
1パック(60個)
25
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909266
M076-0430
1パック(50個)
30
0.7
4
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909275
M076-0506
1パック(50個)
6
0.8
5
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909284
M076-0508
1パック(70個)
8
0.8
5
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909293
M076-0510
1パック(70個)
10
0.8
5
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909309
M076-0512
1パック(65個)
12
0.8
5
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909318
M076-0515
1パック(65個)
15
0.8
5
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909327
M076-0516
1パック(65個)
16
0.8
5
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909336
M076-0520
1パック(55個)
20
0.8
5
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909345
M076-0525
1パック(50個)
25
0.8
5
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909354
M076-0530
1パック(45個)
30
0.8
5
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909363
M076-0535
1パック(35個)
35
0.8
5
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909379
M076-0608
1パック(60個)
8
1
6
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909388
M076-0610
1パック(60個)
10
1
6
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909397
M076-0612
1パック(60個)
12
1
6
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909406
M076-0615
1パック(60個)
15
1
6
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
63909415
M076-0616
1パック(60個)
16
1
6
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909424
M076-0620
1パック(50個)
20
1
6
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909433
M076-0625
1パック(45個)
25
1
6
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909449
M076-0630
1パック(40個)
30
1
6
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909458
M076-0635
1パック(35個)
35
1
6
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909467
M076-0810
1パック(28個)
10
1.25
8
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909476
M076-0812
1パック(28個)
12
1.25
8
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63909485
M076-0815
1パック(29個)
15
1.25
8
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909494
M076-0816
1パック(29個)
16
1.25
8
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909503
M076-0820
1パック(26個)
20
1.25
8
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
63909519
M076-0825
1パック(23個)
25
1.25
8
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909528
M076-0830
1パック(21個)
30
1.25
8
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909537
M076-0835
1パック(20個)
35
1.25
8
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909546
M076-0840
1パック(19個)
40
1.25
8
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909555
M076-0845
1パック(16個)
45
1.25
8
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909564
M076-0850
1パック(15個)
50
1.25
8
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909573
M076-1015
1パック(16個)
15
1.5
10
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63909589
M076-1020
1パック(15個)
20
1.5
10
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ