コノエ
MIC 低頭六角穴付きボルト (ステンレス)
頭部の高さが低くなっている六角穴付きボルトです。狭い場所や相手部材に加工ができない場所に。
材質
ステンレス
頭部形状
低頭
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63910474
M089-0306
1パック(20個)
6
0.5
3
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910483
M089-0308
1パック(19個)
8
0.5
3
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910499
M089-0310
1パック(16個)
10
0.5
3
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910508
M089-0312
1パック(15個)
12
0.5
3
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910517
M089-0316
1パック(10個)
16
0.5
3
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910526
M089-0320
1パック(9個)
20
0.5
3
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910535
M089-0406
1パック(16個)
6
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910544
M089-0408
1パック(15個)
8
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910553
M089-0410
1パック(15個)
10
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910569
M089-0412
1パック(15個)
12
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
63910578
M089-0416
1パック(11個)
16
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910587
M089-0420
1パック(9個)
20
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910596
M089-0425
1パック(9個)
25
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910605
M089-0508
1パック(11個)
8
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910614
M089-0510
1パック(10個)
10
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910623
M089-0512
1パック(14個)
12
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910639
M089-0516
1パック(14個)
16
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910648
M089-0520
1パック(12個)
20
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910657
M089-0525
1パック(9個)
25
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910666
M089-0530
1パック(8個)
30
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910675
M089-0610
1パック(7個)
10
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910684
M089-0612
1パック(7個)
12
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910693
M089-0616
1パック(7個)
16
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910709
M089-0620
1パック(6個)
20
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910718
M089-0625
1パック(6個)
25
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910727
M089-0630
1パック(5個)
30
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910736
M089-0635
1パック(4個)
35
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910745
M089-0640
1パック(4個)
40
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910754
M089-0810
1パック(3個)
10
1.25
8
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910763
M089-0812
1パック(4個)
12
1.25
8
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910779
M089-0816
1パック(5個)
16
1.25
8
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910788
M089-0820
1パック(4個)
20
1.25
8
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910797
M089-0825
1パック(4個)
25
1.25
8
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910806
M089-0830
1パック(3個)
30
1.25
8
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910815
M089-0835
1パック(2個)
35
1.25
8
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63910824
M089-0840
1パック(2個)
40
1.25
8
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください