コノエ
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート)
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質
SCM435
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径(mm)
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63917018
M730-0305
1パック(32個)
3
5
0.5
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917027
M730-0306
1パック(39個)
3
6
0.5
¥
759
¥
599
アウトレット
¥
659
(税込)
当日出荷
残り5点です
63917036
M730-0308
1パック(39個)
3
8
0.5
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917045
M730-0310
1パック(39個)
3
10
0.5
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917054
M730-0312
1パック(38個)
3
12
0.5
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917063
M730-0315
1パック(35個)
3
15
0.5
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917079
M730-0320
1パック(33個)
3
20
0.5
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917088
M730-0325
1パック(26個)
3
25
0.5
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917097
M730-0330
1パック(21個)
3
30
0.5
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917106
M730-0408
1パック(37個)
4
8
0.7
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917115
M730-0410
1パック(37個)
4
10
0.7
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
63917124
M730-0412
1パック(37個)
4
12
0.7
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917133
M730-0415
1パック(35個)
4
15
0.7
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917149
M730-0420
1パック(31個)
4
20
0.7
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917158
M730-0425
1パック(27個)
4
25
0.7
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917167
M730-0430
1パック(22個)
4
30
0.7
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917176
M730-0435
1パック(21個)
4
35
0.7
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917185
M730-0440
1パック(16個)
4
40
0.7
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63917194
M730-0445
1パック(13個)
4
45
0.7
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917203
M730-0450
1パック(11個)
4
50
0.7
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917219
M730-0508
1パック(30個)
5
8
0.8
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917228
M730-0510
1パック(34個)
5
10
0.8
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917237
M730-0512
1パック(34個)
5
12
0.8
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917246
M730-0515
1パック(29個)
5
15
0.8
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917255
M730-0520
1パック(26個)
5
20
0.8
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917264
M730-0525
1パック(23個)
5
25
0.8
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917273
M730-0530
1パック(18個)
5
30
0.8
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917289
M730-0535
1パック(16個)
5
35
0.8
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917298
M730-0540
1パック(15個)
5
40
0.8
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917307
M730-0545
1パック(14個)
5
45
0.8
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917316
M730-0550
1パック(11個)
5
50
0.8
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917325
M730-0610
1パック(23個)
6
10
1
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917334
M730-0612
1パック(22個)
6
12
1
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917343
M730-0615
1パック(21個)
6
15
1
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917359
M730-0620
1パック(20個)
6
20
1
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917368
M730-0625
1パック(17個)
6
25
1
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917377
M730-0630
1パック(14個)
6
30
1
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917386
M730-0635
1パック(12個)
6
35
1
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917395
M730-0640
1パック(12個)
6
40
1
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917404
M730-0645
1パック(10個)
6
45
1
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917413
M730-0650
1パック(9個)
6
50
1
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917429
M730-0655
1パック(8個)
6
55
1
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917438
M730-0660
1パック(6個)
6
60
1
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917447
M730-0665
1パック(6個)
6
65
1
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917456
M730-0670
1パック(6個)
6
70
1
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917465
M730-0675
1パック(5個)
6
75
1
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917474
M730-0810
1パック(11個)
8
10
1.25
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917483
M730-0812
1パック(11個)
8
12
1.25
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917499
M730-0815
1パック(11個)
8
15
1.25
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63917508
M730-0820
1パック(11個)
8
20
1.25
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ