コノエ
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/三価クロメート)
上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質
SCM435
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
皿
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63919416
M773-0408
1パック(25個)
8
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919425
M773-0410
1パック(25個)
10
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919434
M773-0412
1パック(25個)
12
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919443
M773-0415
1パック(24個)
15
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919459
M773-0420
1パック(21個)
20
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919468
M773-0508
1パック(25個)
8
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919477
M773-0510
1パック(25個)
10
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919486
M773-0512
1パック(25個)
12
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919495
M773-0515
1パック(24個)
15
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919504
M773-0520
1パック(22個)
20
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919513
M773-0610
1パック(21個)
10
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63919529
M773-0612
1パック(21個)
12
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919538
M773-0615
1パック(20個)
15
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919547
M773-0620
1パック(18個)
20
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919556
M773-0625
1パック(17個)
25
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919565
M773-0630
1パック(15個)
30
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919574
M773-0815
1パック(11個)
15
1.25
8
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919583
M773-0820
1パック(11個)
20
1.25
8
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
63919599
M773-0825
1パック(10個)
25
1.25
8
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919608
M773-0830
1パック(9個)
30
1.25
8
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください