コノエ
MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール/三価クロメート)
上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質
SCM435
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63919617
M774-0406
1パック(25個)
6
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919626
M774-0408
1パック(25個)
8
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919635
M774-0410
1パック(25個)
10
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919644
M774-0412
1パック(25個)
12
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919653
M774-0415
1パック(23個)
15
0.7
4
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919669
M774-0510
1パック(25個)
10
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919678
M774-0512
1パック(25個)
12
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919687
M774-0515
1パック(23個)
15
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919696
M774-0520
1パック(21個)
20
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919705
M774-0525
1パック(18個)
25
0.8
5
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919714
M774-0610
1パック(20個)
10
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919723
M774-0612
1パック(20個)
12
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919739
M774-0615
1パック(19個)
15
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919748
M774-0620
1パック(19個)
20
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919757
M774-0625
1パック(17個)
25
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919766
M774-0630
1パック(15個)
30
1
6
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919775
M774-0815
1パック(11個)
15
1.25
8
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919784
M774-0820
1パック(11個)
20
1.25
8
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919793
M774-0825
1パック(10個)
25
1.25
8
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63919809
M774-0830
1パック(9個)
30
1.25
8
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください