曜日別特売

サン・ヒーター用スライド台

サン・ヒーター用スライド台 - 三陽工業サン・ヒーター用スライド台 - 三陽工業サン・ヒーター用スライド台 - 三陽工業サン・ヒーター用スライド台 - 三陽工業
(1件のレビュー)

サン・パイプヒーター、サン・アングルヒーター用のスライド台です。スライドレールと当たり定規で寸法出しが簡単に行えます。

寸法(mm)ベース板:930×620質量(kg)3(ヒーター含まず)スライド寸法(mm)500内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63960847サン・パイプヒーター用
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63960856サン・アングルヒーター用
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63960847
2023-05-17
用途: アクリル板を曲げるときの寸法を固定する
丘商製造業

温度コントローラーの説明がないのでダイヤルの数字を合わせるのが難しい。アクリル板の厚さに対するあてる秒数の説明が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1852:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする