蛍光剤入りのハイドロリックシール

蛍光剤入りのハイドロリックシール RISLONE

合成ポリマーで油圧作動油漏れ止め、漏れ検知、予防保全に役立ちます。
油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。
蛍光剤入りなので、紫外線ランプでリーク箇所が鮮やかな黄色に発光し、すぐに発見できます。

用途重建機、農林機械、除雪車、製造機械、鉱山機械、工業機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、フォークリフト、ホイールローダーなどの油圧作動油システム 使用作動油32、46、68(ISO粘度グレード番号) 使用量予防安全には油圧作動油1Lに15ml、通常添加量は油圧作動油1Lに30ml、過酷な条件下では油圧作動油1Lに60ml 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量950mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(950mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63963638 LL-100-1HSF
12,080
9,498
10,448 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする