耐燃性ポリエチレンシースケーブル

耐燃性ポリエチレンシースケーブル - フジクラ・ダイヤケーブル

可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。

長さ(m)10定格電圧(V)6600構造3層導体円形圧縮定格温度(℃)90内容量1巻(10m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63971058EM6K CET/FEE 38sq38
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
63971067EM6K CET/FEE 60sq60
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする