曜日別特売

保護メガネ

保護メガネ - 理研オプテック

目をしっかり包むアイカップ型フレーム
計算されたボディ曲面が、目元にしっかりとフィット。粉じんなどから目を確実に保護します。
ずれ落ちを防止するやさしい肌ざわりのノーズパッドとテンプル(耳かけ部分)で、軽快な作業をサポートします。

仕様曇りに強いVF-P、レンズ交換可、金属部品不使用形状二眼型質量(g)29レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161レンズVF-plus+材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63975967RSX-2B VF-P
3,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

VF-plus+コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする