エレコム
インナーバッグ パソコン ノートパソコン ~11.6インチ 取っ手付 持ち運び グレー 小物入れ ポケット
収納できるクッション入りハンドルを採用!シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグ。
材質
本体:ポリエステル
色
グレー
質量(g)
約240
幅W×厚さ×高さH(mm)
約330×30×240
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【内寸】約303.8×212×21.2※参考収容寸法※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63986765
BM-IBCH11RGY
¥
2,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください