ボストン商会
BONUNI ハンチング 28331
テーブルサービスから物販まで対応
材質
ポリエステル100%
サイズ
F
機能
超撥水・制電・ポケット二重底補強
生地
ストライプツイル
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63992934
28331-28
エンジ
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
63992943
28331-79
茶
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
63992959
28331-96
グレー
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
63992968
28331-99
黒
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください