ジョー・プリンス竹下
鉄アイナット
用途
電機設備
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面処理
亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63994088
H-61-M24
M24
9320(950)(垂直吊)
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
63994097
H-61-M20
M20
6180(630)(垂直吊)
¥
545
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください