曜日別特売

シュリンク包装 研磨布

シュリンク包装 研磨布 - 理研コランダムシュリンク包装 研磨布 - 理研コランダム

理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。
研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。
研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。
接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。

用途
金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)
柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。
寸法(mm)230×280タイプA23適合材金属、木材、ゴム内容量1箱(50枚)
全10種類を絞り込む
粒度
10種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63994623-#40
8,500
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
63994639-#60
7,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
63994648-#80
7,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
63994657-#100
6,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
63994666-#120
6,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
63994675-#150
6,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
63994684-#180
6,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
63994693-#240
6,750
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
63994709-#320
6,750
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
63994718-#400
6,750
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする