曜日別特売

防水パンにも置ける 洗濯機ラック

防水パンにも置ける 洗濯機ラック - ベストコ

防水パンにも対応した洗濯機ラック

材質パイプ部:スチール、樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂ブラウン質量(g)3700耐荷重(kg)10伸縮範囲(mm)670~990×475×1610塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64029508NY-236
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする