NBK
ハトメ専用手打ち具 20専用
ハトメを取り付けるための打ち具セットです。打ち台にハトメを通す穴をあけた布を置きハトメをセットし、打ち棒を金づちなどで叩くとハトメを留めることが来ます。
用途
はと目金具パーツを綺麗に安定的に打つことができる道具
セット内容
打ち棒、打ち台
適合サイズ
#20 穴7mm
全長(cm)
打ち棒:約12
寸法(Φcm)
打ち台:3.5/#20専用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64051409
F3-543
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください