LEC(レック)
トイレクリーナーII
ソフトタイプの不織布クリーナーで、便器をやさしくきれいに磨きます。中空タイプのクリーナーのため、水切れが良く乾きやすいです。どのようなトイレ空間にも合う、落ち着いたカラーです。
用途
トイレお掃除に。
材質
柄:ポリプロピレン、クリーナー:ポリエステル
寸法(mm)
50×70×345H
色
ホワイト
質量(g)
49
ケースの有無
無し
商品タイプ
トイレクリーナー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64031048
B00360
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください