曜日別特売

レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ

レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ - 東洋技研レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ - 東洋技研

電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。

定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子ねじ
適合電線(mm2)
締付トルク(N・m)
定格通電電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64034347CT-10SM3×81.250.5~1.215
4944
44
48(税込)
3日以内出荷
返品不可
64034356CT-15SM3.5×820.8~1.420
4946
46
51(税込)
3日以内出荷
返品不可
64034365CT-25SM4×102、3.5、5.51.2~1.8適合電線2:20、適合電線3.5:25、適合電線5.5:40
6760
60
66(税込)
3日以内出荷
返品不可
64034374CT-35SM5×123.5、5.5、82.0~3.0適合電線3.5:30、適合電線5.5:35、適合電線8:50
9285
85
94(税込)
当日出荷
64034383CT-65SM6×148、14、222.5~3.7適合電線8:50、適合電線14:65、適合電線22:90
154149
149
164(税込)
当日出荷
64034399CT-15M3×820.5~1.215
4439
30
アウトレット
33(税込)
当日出荷
残り16点です
64034408CT-30M4×105.51.2~1.830
5247
47
52(税込)
3日以内出荷
返品不可
64034417CT-150M8×1622、38、606.0~9.0適合電線22:94、適合電線38:132、適合電線60:175
387379
379
417(税込)
当日出荷
64034426CT-200M10×2038、60、10010.0~14.7(JIS C 8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C 2805)適合電線38:132、適合電線60:175、適合電線100:240
1,002929
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
64034435CT-300M10×2560、100、15010.0~14.7(JIS C 8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C 2805)適合電線60:175、適合電線100:240、適合電線150:310
1,3801,298
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
64034444CT-400M12×30100、150、20014.0~20.6(JIS C 8201-7-1)/31.5~39.0(JIS C 2805)適合電線100:240、適合電線150:310、適合電線200:400
2,0191,998
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
64034487CT-600M16×35150、200、32525.0~37.3(JIS C 8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C 2805)適合電線150:310、適合電線200:400、適合電線325:600
3,0352,398
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
64034496CT-800M16×35200、325、20025.0~37.3(JIS C 8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C 2805)適合電線200:400、適合電線325:600、適合電線200×2:800
6,8015,398
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする