曜日別特売

省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 MT1XR

省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 MT1XR - 東洋技研省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 MT1XR - 東洋技研

横型構造で、省スペースを実現
スプリングロック式端子台で簡単配線
ユニットの取付けはDINレールタイプ
端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。
端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。
信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。
振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。
「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。
ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。

質量(g)240絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)コモン仕様32点1コモンRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入出力点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64035074C16XD-MT1XR入出力混合16/16点
45,500
42,980
47,278(税込)
当日出荷
64035126C32X-MT1XR入力32点
45,500
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする