曜日別特売

コモン端子台 PCXV-COMシリーズ

コモン端子台 PCXV-COMシリーズ - 東洋技研コモン端子台 PCXV-COMシリーズ - 東洋技研コモン端子台 PCXV-COMシリーズ - 東洋技研
(1件のレビュー)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
端子台を縦に配置する事により、更に省スペース
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。

質量(g)64規格UL/cUL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC125絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)定格通電電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500相対湿度(%RH)45~85内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64035083PCXV-COM40
4,480
4,198
4,618(税込)
当日出荷
64035099PCXV-COM40P
4,480
4,198
4,618(税込)
当日出荷
64035108PCXV-COM40N
4,480
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64035099
2022-11-10
用途: 新規制御盤製作
オタライト株式会社製造業

今回、制御盤の大きさが決められていて、あまりスペースがなかったが、このコモン端子台は幅が狭いのに40点もあり、よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする