曜日別特売

ホテルカート 6ポケット 75キャスター付 ブラウンカバー付

ホテルカート 6ポケット 75キャスター付 ブラウンカバー付 - オリタニホテルカート 6ポケット 75キャスター付 ブラウンカバー付 - オリタニホテルカート 6ポケット 75キャスター付 ブラウンカバー付 - オリタニホテルカート 6ポケット 75キャスター付 ブラウンカバー付 - オリタニホテルカート 6ポケット 75キャスター付 ブラウンカバー付 - オリタニホテルカート 6ポケット 75キャスター付 ブラウンカバー付 - オリタニホテルカート 6ポケット 75キャスター付 ブラウンカバー付 - オリタニホテルカート 6ポケット 75キャスター付 ブラウンカバー付 - オリタニ

6つのポケットが付いた、ホテル清掃用に最適なカート。
光沢のあるクロームメッキにホテルになじむブラウンのカバー、取り出し易い高さに3つのスプレー用ポケット、下段には雑巾やスポンジなのが入るたっぷりポケット、反対側にはA4サイズがピッタリ入る2つのポケットが付いています。

材質本体:スチール製クロームメッキ、カバー:ブラウンナイロン製質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×500×850ポケット数6ポケットキャスター径(Φmm)75ネジ込内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64031389o0203v-00-00
54,450
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする