曜日別特売

本棚カラーボックス

本棚カラーボックス - YAMAZEN(山善)本棚カラーボックス - YAMAZEN(山善)本棚カラーボックス - YAMAZEN(山善)本棚カラーボックス - YAMAZEN(山善)本棚カラーボックス - YAMAZEN(山善)本棚カラーボックス - YAMAZEN(山善)本棚カラーボックス - YAMAZEN(山善)本棚カラーボックス - YAMAZEN(山善)

コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフトがぴったり収まる薄型ラック。奥行17cmスリムなので、廊下やトイレでも活躍。本体を上下に分離して利用可能、押し入れに収まるコンパクトラックにも変身。背面化粧なし。

用途リビング、書斎、子供部屋、一人暮らしに。マンガ DVD CDの整理に。本棚 カラーボックス 省スペース 組立 おしゃれ シンプル。質量(kg)12.5内容量1台
注意
※2016年9月1日より、収納量は変わらず分離して使えるタイプへリニューアルして販売。
※2020年2月1日より、カラーを追加しての販売。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
組立時間
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036097SCMCR-1360(LBR)プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板ライトブラウン約30-40分コミック:240冊、DVD:216枚、文庫本:180冊
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
62865268SCMCR-1360(WL)プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板ウォルナット約30-40分コミック:240冊/DVD:216枚/文庫本:180冊
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
62865277SCMCR-1360(JW)プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板ジョイホワイト約30-40分コミック:240冊/DVD:216枚/文庫本:180冊
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
48312944SCMCR-1360(WH)プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板ホワイト(無地)約30-40分コミック:240冊、DVD:216枚、文庫本:180冊
オープン
6,388
7,027(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
48312960SCMCR-1360(BK)プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板ブラック(無地)約30-40分コミック:240冊、DVD:216枚、文庫本:180冊
オープン
6,388
7,027(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25532387CMCR-1360(ACR)本体:プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボードクラフト30~40分コミック:240冊、DVD:216枚、文庫本:180冊
オープン
6,688
7,357(税込)
取扱停止中
48312978SCMCR-1360(DBR)プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板ダークブラウン(木目柄)約30-40分コミック:240冊、DVD:216枚、文庫本:180冊
オープン
6,388
7,027(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
48312969SCMCR-1360(NB)プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板ナチュラル(木目柄)約30-40分コミック:240冊、DVD:216枚、文庫本:180冊
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする