ソファや椅子と合わせて使えて天板高さが選べる木製テーブル。ソファや使う人の身長に合わせて変えられる。一人用に無駄のない天板サイズ。脚部にはガタツキを緩和するためのアジャスター付属。天板高さを3段階に調整可能。コンパクトサイズで省スペース。
用途パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、テレワーク、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。高さが変えられる テーブル。サイドテーブル ミニテーブル シンプル。仕様アジャスター付属材質天然木幅(mm)750質量(kg)6色ウォルナットブラウン高さ(mm)550/600/650タイプ組立式奥行(mm)415耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×415-435×550/600/650、デスク下:595×310×530/580/630材質(天板)天然木組立時間約30-40分高さ調整範囲(mm)3段階(550/600/650)昇降方式手動式昇降範囲(mm)550/600/650天板寸法(幅×奥行)(mm)750×415内容量1台