曜日別特売

昇降 サイドテーブル

昇降 サイドテーブル - YAMAZEN(山善)昇降 サイドテーブル - YAMAZEN(山善)昇降 サイドテーブル - YAMAZEN(山善)昇降 サイドテーブル - YAMAZEN(山善)昇降 サイドテーブル - YAMAZEN(山善)昇降 サイドテーブル - YAMAZEN(山善)昇降 サイドテーブル - YAMAZEN(山善)昇降 サイドテーブル - YAMAZEN(山善)

油圧シリンダーを利用したガス圧昇降テーブル。最大高さ102センチでスタンディングデスクとしての使用にも最適。ソファ、学習スペース等、様々な場所でサイドテーブルとして活躍。レバーを握りながら天板を押すだけの簡単昇降。木目調のお部屋になじみやすいきれいな仕上がりの天板。

用途パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、テレワーク、作業テーブル、作業台として。昇降 サイドテーブル デスク。ミニテーブル シンプル。仕様低床キャスターのため4cmの隙間に脚部を差し込み可能/支柱が真ん中にあり、安定性UP材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)幅(mm)600質量(kg)9タイプ組立式奥行(mm)450耐荷重(kg)25天板寸法(mm)幅600×奥行450×厚さ18天板耐荷重(kg)中央20、端5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×675-1020天板高さH(mm)最大1020/最小670材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)組立時間約20-30分昇降方式レバー昇降範囲(mm)675~1020天板寸法(幅×奥行)(mm)600×450内容量1台
注意
※2020年12月より商品をリニューアルして販売。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036203KUP-6045(WL/BK)ウォルナット/ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
64036219KUP-6045(GWH/WH)木目ホワイト/ホワイト
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする