曜日別特売

折りたたみ テーブル

折りたたみ テーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ テーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ テーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ テーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ テーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ テーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ テーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ テーブル - YAMAZEN(山善)

使うときだけサッと出せるフレーム折りたたみ式デスク。
L字タイプで広々使用可能。
パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク。
折りたたみ時は狭いところでも収納可。
組立いらずの完成品。
商品両サイドにあるスイッチを押すだけで、簡単に設置可能。
アジャスターつきなのでガタつきを押さえられる。
足元広々でゆったり利用可能。

用途リビング、キッチン、書斎、オフィスに。PCデスク、テレワーク、在宅ワーク用としても。L字 フレーム 折りたたみ式 デスク。簡易 事務机。質量(kg)9.5材質スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂)耐荷重(kg)全体20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×705折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×77×6.5内容量1台
取扱説明書:(0.47MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
天板有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64036779RPST-C9060H(DBR/BK)800×450~600ダークブラウン
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64036788RPST-C9060H(WH/WH2)800×450~600ホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64036797RPST-C9060H(BK/BK4)800×450~600ブラック
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70816394RPST-C9060H(ABR/BK4)800×450~600アンティークブラウン
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75106633RPST-C9060H(AIV/WH2)800×450~600アンティークアイボリー
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64036763RPST-C9060H(WN/WH2)800×450~600ウッドナチュラル
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする